絞り込み
ブランド
- RENESAS
- シュナイダーエレクトリック(873)
- SIEMENS(799)
- MICROCHIP(777)
- onsemi(724)
- VISHAY(704)
- HAMMOND(645)
- DiodesZetex(577)
- STMicro(499)
- RS PRO(446)
- XP POWER(431)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(414)
- Texas Instruments(396)
- 東芝(378)
- ON SEMICONDUCTOR(338)
- INFINEON(307)
- EATON(イートン)(283)
- ABB(282)
- nexperia(265)
- Panasonic(パナソニック)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

デバッグエミュレータ
RENESAS(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブル仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 2 → 18 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールタイマータイプ = 規格パッケージタイプ = PDIP内部タイマー数 = 1ピン数 = 8最大入力周波数 = 1MHz動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -25 ℃動作温度 Max = +85 ℃低レベル出力電流 Max = 20mA高レベル出力電流 Max = -0.8mA幅 = 7.11mm555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin SOP
RENESAS¥539税込¥5931個翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC
RENESAS¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥18,980税込¥20,8781本(50個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics デュアル MOSFETパワードライバ, 3.5A, 5~12 V, 8-Pin TSSOP
RENESAS¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ドライバ数 = 2動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 Vトポロジー = バッファ実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 3.5A出力数 = 2極性 = 反転パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS, TTL動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = スルーホールピーク出力電流 = 4A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS幅 = 6.35mmローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics デュアルSPDT アナログスイッチ 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, 16-Pin SOIC
RENESAS¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様構成 = デュアルSPDTパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 4mmアナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 4.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = NoCA3240 / CA3240A、デュアル、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. CA3140のデュアルバージョン 内部補償 MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 100ポジション, シリアルー3ワイヤー
RENESAS¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷仕様コントロールインターフェイス = シリアル-3ワイヤー抵抗値 = 10kΩポジション数 = 100テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 5 V寸法 = 5 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmデジタルポテンショメータ、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP
RENESAS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP
RENESAS¥249税込¥2741個7日以内出荷仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 500kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃幅 = 4.5mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin TSSOP
RENESAS¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263)
RENESAS¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 82 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 VNチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクスRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin SOP
RENESAS¥320税込¥3521個7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, ツェナーダイオード, 12V, 200 mW, 2-Pin Super MiniMold
RENESAS¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応