ディスクリートその他関連用品 :「計算機」の検索結果
関連キーワード
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = CISCRX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。