ディスクリートその他関連用品 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
699 税込769
翌々日出荷

仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様●ピーク波長 : 940nm●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●放射強度 : 21mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 (Dia.) x 9.7mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります