ディスクリートその他関連用品 :「モーター 回路」の検索結果
関連キーワード
仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ過負荷リレーの定格電圧は 690 V、定格電流は 12 A です。主回路とねじ止めタイプ端子の補助回路があります。主にモータ保護に使用されます。保護クラスIP20 トリップクラス 10E 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7343-81
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から
仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7283-66
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RB シリーズは、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。異常な高温発生に対する始動を防ぎ、標準的で重く状態の負荷を保護する高いレベルの用途で使用されます。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ止め Terminal です。 幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われ
仕様●モーター定格電流:0.3 → 630 A●コンタクトの定格電流:630 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:2NC + 2NO
アズワン品番65-7284-57
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7284-70
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7274-84
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7279-76
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Siemens 回路ブレーカ(モータ保護用)は、ねじ止め Terminal タイプでトリップクラス 5-30 に対応しています。標準的なスイッチング容量があり、コンタクタのサイズは SS00 - S12 です。接触器アセンブリにはねじが付いており、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けます。過負荷開放:最大 0.3 → 630 A
仕様●モーター定格電流:0.3→ 630 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:300 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:DP●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:203-2147
アズワン品番65-7339-99
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV
仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360
アズワン品番65-7275-61
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547
アズワン品番65-7282-03
1個
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893
アズワン品番65-7295-97
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
仕様アクセサリタイプ:3相バスバー●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RV2●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cover●範囲:Sirius Classic●シリーズ:3RV1●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Current Measuring Module併用可能製品:SIMOCODE Pro Series電流測定モジュール. SIMOCODE pro C電流測定モジュールは、主回路のモータ電流を測定します。この電流測定モジュールは、SIMOCODE pro C及びSIMOCODE pro Vと併用することができます。基本ユニット及び電流測定用モジュールは、システムインターフェイスを介して接続ケーブルで電気的に接続されます。基本ユニットと電流測定用モジュールのサイズによっては、1つのユニットとして、又は別々のユニットとして機械的に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。