ディスクリートその他関連用品 :「切替器」の検索結果
関連キーワード
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm
アズワン品番65-7349-18
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できることから、相の対称負荷の実現 / 保証に不可欠です。Insta接触器、O/I自動機能付き 制御電圧を印加することなく手動スイッチ経由でプラントを試験 切り替え位置のインジケーションで動作状態を迅速に把握
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm●コード番号:151-1239
アズワン品番65-7349-06
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。