8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ3RV1 範囲SiriusClassic
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様範囲:SIRIUSシリーズ:3RK3セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3電源電圧:24 V dcIP評価:IP20幅:45mmSIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム - 基本中央装置. SIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム(MSS)は、自由にパラメータを設定できるモジュラセーフティリレーです。 外部回路のタイプによってはEN954-1のカテゴリ4、ISO13849-1の性能レベルE、IEC62061のSIL3までに準拠した安全第一のアプリケーションが実現できます。 モジュラセーフティリレーを使用すれば、複数のセーフティアプリケーション間を相互接続することができます。 分かりやすいエラー及び状態診断により、システム内のエラーを見つけ、センサの信号箇所を特定することができます。 結果的に設備の可用時間が増えます。. 3RK3基本中央装置. 分析すべき安全機能が4つ以上ある箇所、セーフティリレーの配線パラメータ設定に大きな時間や費用がかかりそうな箇所にSIRIUS 3RK3基本中央装置を使用します。 このセーフティリレーで入力と制御装置出力を読み取り、インターフェイスモジュールを通じて高次の制御装置と通信します。 アプリケーションの安全プログラム全体が中枢装置で処理されます。 極めて小さな構成では、オプションとして接続可能な拡張モジュールを増設せず、3RK3基本中央装置単体でも機能します。. 安全関連センサ入力8 安全関連リレー出力1 安全関連ソリッドステート出力1 拡張モジュールを最大7個まで接続可能 PROFIBUSを通じた周期的データ通信: 最大32ビット 極めて柔軟で高い信頼性を備えた計画を可能にするモジュラ設計 自由に数量変更できるモジュラ方式の採用により、制御キャビネット内の空間とコストを節約 パラメータ設定できるソフトウェアシステムにより、優れた高機能と時間短縮を実現 その場で詳細な診断結果が得られるうえ、MSS ESソフトウェアでプロジェクトのドキュメント作成が可能 PROFIBUS経由のデータ通信により、充実した設備診断と高い設備可用性を実現
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング