14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7345-20
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron アズワン品番65-7325-28
1個
37,980 税込41,778
欠品中

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1個ほか
21,000 税込23,100
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様キット込み:なし 幅(mm)90 電圧(V)24dc シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧20.4. →28.8 V dc 入力方式アナログ、デジタル インターフェイスイーサネット、 PROFINET ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級 デジタル入力6 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります