ディスクリートその他関連用品 :「LED 黄色」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2239
アズワン品番65-7831-40
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
連続光素子、内蔵LED、黄色、24Vac/dc、直径70mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7302-01
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829
アズワン品番65-7827-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。