ディスクリートその他関連用品 :「LED信号灯」の検索結果
関連キーワード
連続光素子、内蔵LED、黄色、24Vac/dc、直径70mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7302-01
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7309-36
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。