絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • RS PRO(19)
  • BROADCOM(12)
  • STMicro(10)
  • MICROCHIP(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • BARTH(7)
  • WERMA(5)
  • Wieland(5)
  • ABB(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • SICK(3)
  • Moflash(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RENESAS(2)
  • CELDUC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ディスクリートその他関連用品 :「PLC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MBSIEMENS
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68幅(mm)110電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニットSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用 SIEMENSSiemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用SIEMENS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 Series入力数4
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用SIEMENS
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用SIEMENS
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数2出力タイプDigital
Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール デジタル入力SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4 SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4SIEMENS
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用SIEMENS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8最大動作温度(℃)70
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6 SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6SIEMENS
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
仕様キット込み:なし寸法(mm)100×90×75電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetデジタル入力8併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数8 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4 SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4SIEMENS
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
仕様キット込み:なし幅(mm)90電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級デジタル入力6併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7274-48
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用 SIEMENSSiemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

小型 plc特集
おすすめ人気ランキング
ディスクリートその他関連用品