ディスクリートその他関連用品 :「低周波発生器」の検索結果
仕様1チップ当たりのエレメント数:1最大供給電流:150 mA最大入力周波数:750MHz実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:64寸法:9 x 9 x 0.85mm長さ:9mm幅:9mm高さ:0.85mm動作供給電圧 Max:3.47 V動作温度 Max: +85 ℃最大出力周波数:712.5MHz動作供給電圧 Min:3.14 V最小出力周波数:0.0001MHzSi5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様最大周波数:27MHz 、 最大デューティサイクル:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:20 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作供給電圧 Max:2.75 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm 、 Si535xクロック発生器、Silicon Labs. Silicon Labs Si535xファクトリ及びI2CプログラマブルLVCMOSクロック発生器は、複数の独立した非整数関係周波数を生成します。 これらの製品は0 ppmの誤差、低ジッター、低消費電力を特長とし、8つのPLLと同等の周波数を小型サイズのパッケージで合成できます。 出荷時のカスタマイズオプションでEMIを低減できます。これらのオプションには、構成可能なエッジレート、出力インピーダンス、出力スキュー、拡散スペクトルが含まれています。 家庭用オーディオ / ビデオ、組み込みアプリケーション、すべてのシステムクロック要件をデバイス1つに統合するのに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。