ディスクリートその他関連用品 :「周波数計」の検索結果
関連キーワード
仕様センサータイプ = 加速度計軸数 = 3テクノロジー = デジタル実装タイプ = 表面実装インターフェースタイプ = I2C、SPI最大周波数応答 = 10 (SPI) MHz, 400 (SCL) kHz最小周波数応答 = 0 (SCL)kHz動作供給電圧 Max = 3.6 V動作供給電圧 Min = 1.71 Vパッケージタイプ = LGA感度 = 192mg/digitピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。