ディスクリートその他関連用品 :「外部抵抗器」の検索結果
仕様電流精度:±10%実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm高さ:3.6mm長さ:9.3mm動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-40 ℃最大周波数:50kHzLEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。