1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサ機能 = 温度 / 湿度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = アナログ精度 = ± 0.5 (Temperature) ℃, ± 3.5 (Humidity) %実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +120 ℃動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vパッケージタイプ = HLGA長さ = 2mm高さ = 0.9mm幅 = 2mm分解能 = 16ビットHTS221静電容量型の湿度 / 温度デジタルセンサ、STMicroelectronics. HTS221は、コンパクトな相対湿度 / 温度センサです。 ポリマー誘電体の平面コンデンサ構造検知素子とミックスドシグナルASICから得られた測定情報をデジタルシリアルインターフェイスから出力します。. 相対湿度範囲: 0 → 100 %、高感度かつ高精度 温度精度: ± 0.5 ℃ 電源電圧: 1.7 → 3.6 V 組み込み16ビットADC SPI及びI2Cインターフェイス 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
欠品中

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります