3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 120 V。シリーズ STripFET。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 18 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 300 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V。幅 4.6mm。動作温度 Min -55 ℃mm。NチャンネルSTripFET、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷


STMicroSTP80NF55-06
RoHS
長さ(mm)10.4 幅(mm)4.6 高さ(mm)9.15 タイプ【パッケージ】TO-220 シリーズSTripFETII ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)80 最大ドレイン-ソース間電圧(V)55 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6.5 最大ゲートしきい値電圧(V)4 最小ゲートしきい値電圧(V)2 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20 トランジスタ構成シングル 標準ゲートチャージ142nC@10V 最大パワー消費300W 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-55
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング