長さ(mm)19
幅(mm)19
極数3
シリーズEconoseal E
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Econosealコネクタ
接続方向ストレート
1箱(1500個)
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
長さ(mm)31.7
幅(mm)29.7
極数12
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
幅(mm)22.4
色黒
高さ(mm)17.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)26
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
長さ(mm)5.54
幅(mm)4.5
極数2
シリーズAMPMODU
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
幅(mm)22.4
色黒
高さ(mm)27.6
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(600個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
幅(mm)23
色黒
高さ(mm)29.5
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズJunior Power Timer
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
幅(mm)124.55
色黒
高さ(mm)36
極数55
シリーズJunior Power Timer
深さ(mm)40.25
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイププラグイン
最小動作温度(℃)-40
1箱(54個)
¥99,980
税込¥109,978
取扱い終了
材質ナイロン
長さ(mm)22.9
色ナチュラル
種類プラグ
極数1
シリーズAMP FASTIN-FASTON
RoHS指令(10物質対応)対応
タブ幅(mm)6.35
1袋(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス メス。シリーズ VAL-U-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14.2mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity Val-U-Lok 2列レセプタクルハウジング. TE Connectivity の「 VAL-U-LOK 」コネクタハウジング製品は、低コストの電線対基板ハウジングです。これらは強力なナイロン素材から作られており、簡単にロック及びロック解除できるシンプルなラッチデザインを特長としています。これらすべてが接続の安全を維持します。センターラインは 4.2 mm ピッチで、これらのハウジングには、かん合時の正確な位置合わせを実現するキーイングもあります。. 特長と利点:. 低コスト 中心線間隔 4.2 mm ポジティブラッチ設計とのかん合と取り外しが簡単 難燃性のナイロン製 Molex Mini-Fit Jr. とのかん合及び交換及び AMP-DUAC コネクタと組み合わせて使用します。. 用途:. GPU を電源に接続するコンピュータのマザーボード ハーネスアセンブリは、自動販売機、ゲーム機、家電業界で使用されています 自動車用警報装置 暖房装置 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8000個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
長さ(mm)22.83
幅(mm)17.25
ピッチ(mm)4.14
極数8
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK II
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数5
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
長さ(mm)17.8
幅(mm)6.8
ピッチ(mm)2.54
極数4
シリーズAMPMODU
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PCB Connector
接続方向ストレート
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ。接続方向 = ストレート。長さ = 10.16mm。幅 = 7.62mm。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
長さ(mm)58.4
ピッチ(mm)6.35
極数6
シリーズUniversal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
長さ(mm)15.24
幅(mm)2.94
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
極数 9。行数 3。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。長さ 29.7mm。幅 25.3mm。ハウジング材質 ポリアミド。画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
極数 = 6。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU MOD IV。接続方向 = ストレート。長さ = 15.24mm。幅 = 2.94mm。ハウジング材質 = ナイロン。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
極数 = 9。行数 = 3。ピッチ = 5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 角型グリッドピン及びソケットコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 23.8mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 ; 160-0932 160-0932 を参照)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
長さ(mm)10.62
幅(mm)6.8
ピッチ(mm)2.54
極数8
シリーズAMPMODU
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(500個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ピッチ(mm)3
極数6
シリーズMicro MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
長さ(mm)17.78
幅(mm)6.1
ピッチ(mm)2.54
極数12
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
長さ(mm)15.24
幅(mm)6.1
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターライン2列コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
極数 6。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス オス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。幅 14.73mm。ハウジング材質 ナイロン。UL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
極数 6。行数 2。ピッチ 4.2mm。オス/メス オス。シリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 14mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
長さ(mm)10.62
幅(mm)6.8
ピッチ(mm)2.54
極数8
シリーズAMPMODU
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ピッチ(mm)5
極数2
シリーズFASTIN-FASTON 110
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品タイマコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
長さ(mm)40.64
幅(mm)5.5
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズAMPMODU MOD IV
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品センターラインMod IVコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
極数 6。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 8.9mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
幅(mm)65.3
色黒
高さ(mm)18.3
タイプ基板ヘッダ
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】1.5
適合電線サイズ【最大】13AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シリーズ0.140 Mate-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】2.1
適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
シリーズMicro MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.05
適合電線サイズ【最大】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(500個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.05
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】30AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
シリーズMicro MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(4500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)リン青銅AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。