5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
159 税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) PCB Pc Pin モーメンタリ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, ピアノ, SPST
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST
RoHS
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります