2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)31.5 取付方式基板実装 極数1 シリーズ41083 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電源(AC kVA)4 コイル電力(mW)360 ラッチなし
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 220V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
適合【基準】CULus, LR, VDE 長さ(mm)28 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)64533 コイル電圧(V)220 dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電源(AC kVA)1.5 コイル電力(mW)750 ラッチなし
1箱(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります