ディスクリートその他関連用品 :「16a」の検索結果
関連キーワード
長さ(mm)31.5
取付方式基板実装
極数1
シリーズ41083
接点構成SPST
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)12 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
最大スイッチング電源(AC kVA)4
コイル電力(mW)360
ラッチなし
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様コンタクト定格電流:20 mA @ 20 V dcターミナルタイプ:スルーホール動作温度 Max:+85℃TE Connectivity DRシリーズミニチュアロータリDIPスイッチ. ミニチュア型の2進コード化ロータリスイッチで、ピンポイントスライディング加圧方式による金フラッシュ仕上げ黄銅コンタクトの採用により、長寿命を実現しています。基板実装時の支持力を強化する金属製ブラケット付きです。シャフトの先端にはドライバ用の溝があるため、ノブがなくても使用可能です。. 16ポジション16進(0-9、A-F)出力又は10ポジションBCD出力 ストレートタイプとライトアングルタイプを用意 ケース材質: ポリエステル シャフト: O3.2 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。