ディスクリートその他関連用品 :「AWG」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
エコ商品
【外被】赤 長さ(m)100 規格UL リスト シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG22 素線径(mm)0.15 シールド非シールド 導体構成(本/mm)19/0.15 断面積(mm2)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 規格UL リスト シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG23 素線径(mm)0.13 シールド非シールド 導体構成(本/mm)19/0.13 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.165 【外被】青 長さ(m)100 シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG23 素線径(mm)0.127 導体構成(本/mm)19/0.127 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 ケーブルタイプ過酷な環境 最大動作温度(℃)200
1セット(100m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 AMPMODUシリーズ 圧着 32 → 20AWG
シリーズAMPMODU 使用工具抜き取り工具 端子32 → 20AWG
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2
エコ商品
【外被】赤 長さ(m)100 規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠 シリーズ44A0111 定格電圧600 V acmm 絶縁体PVF 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG26 導体構成(本/mm)19/38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 素線の種類38 AWG 最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08 【外被】青 長さ(m)100 規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠 シリーズ44A0111 定格電圧600 V acmm 絶縁体PVF 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG26 導体構成(本/mm)19/38 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 素線の種類38 AWG 最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)2.99 材質(シース)PVDF AWG24 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG24 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 外径(Φmm)2.99 材質(シース)PVDF AWG24 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 導体構成(本/mm)19 / 0.13 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)3.35 材質(シース)PVDF AWG22 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 外径(Φmm)3.76 材質(シース)PVDF AWG20 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 導体構成(本/mm)19 / 0.2 断面積(mm2)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
93,980 税込103,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG20 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
エコ商品
【外被】白 長さ(m)100 定格電圧600 V 外径(Φmm)3.76 材質(シース)PVDF AWG20 芯数2 シールド遮蔽・S/UTP 端子対数1 断面積(mm2)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル形状ツイストペア ケーブルタイプType 44
1セット(100m)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 バット 青 454100-000
エコ商品
スプライスタイプ = バット。適合電線サイズ = 16 → 14 AWG。全長 = 31.5mm。直径 = 4.6mm。絶縁 = 絶縁。色 = 青。シリーズ = DuraSeal。コンタクト材質 = 銅。表面処理:コンタクト = 錫。UL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9
エコ商品
極数 = 9。行数 = 1。ピッチ = 3.96mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SL-156。併用可能製品 = 電線対基板コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 35.61mm。幅 = 16.76mm。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794610-1
エコ商品
シリーズMicro MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
969 税込1,066
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917805-2
シリーズDynamic 5000 適合電線(mm2)【最小】3 材質(コンタクト)銅合金AWG 適合電線サイズ【最小】12AWG 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(100個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794407-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(4500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926894-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)リン青銅AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926887-1
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 925715-1
エコ商品
シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 926869-1
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)真鍮AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926883-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2
エコ商品
シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】2 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 926882-1
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1セット(5000個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 926869-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 適合電線サイズ【最大】13AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87667-5
エコ商品
シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.1 適合電線サイズ【最小】26AWG【最大】22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926868-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】1.5 材質(コンタクト)リン青銅AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 86016-5
エコ商品
シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87523-6
エコ商品
シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)青銅, リン酸銅AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 86016-2
エコ商品
シリーズAMPMODU MOD IV 適合電線(mm2)【最小】0.2 材質(コンタクト)ベリリウム銅AWG 適合電線サイズ【最小】24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODU MOD IVコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)12 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 925712-2
エコ商品
シリーズ0.140 Mate-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】2.1 適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1セット(2500個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプモジュールシリーズ 圧着 87191-1
エコ商品
シリーズAMPMODU 適合電線(mm2)【最小】0.05 材質(コンタクト)リン青銅AWG 適合電線サイズ【最小】30AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品AMPMODUロッククリップハウジング 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-65
1袋(100個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 794611-1
エコ商品
シリーズMicro MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 適合電線サイズ【最大】26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品マイクロMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(500個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 926887-3
エコ商品
シリーズUniversal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.5 適合電線サイズ【最大】14AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 表面処理(コンタクト)錫AWG 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 794059-1
エコ商品
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 適合電線(mm2)【最小】0.05 材質(コンタクト)真鍮AWG 適合電線サイズ【最小】30AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
エコ商品
全長(mm)38.1 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ12 → 10 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 D-406-0002
エコ商品
全長(mm)31.75 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:8mm, 黄 944773-000
エコ商品
シリーズDuraSeal 適合電線(mm2)【最小】3 絶縁体ナイロン 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ【最小】12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8
1袋(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 928930-2 スペードコネクタ
エコ商品
タイプタブ シリーズFASTIN-FASTON .110 適合電線(mm2)【最大】1 絶縁種別非絶縁 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ【最大】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 タブ幅(mm)2.79 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スプライスコネクタ 絶縁 バット 青 454100-000
エコ商品
全長(mm)31.5 直径(Φmm)4.6 タイプ【スプライス】バット シリーズDuraSeal 絶縁種別絶縁 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 0.5mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 1.4mm, 966144-1
エコ商品
仕様【エントリ数】2 全長15mm ピン径1.4mm 適合電線(mm2)【最大】2 x 0.5 適合電線サイズ【最大】2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)8
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング