3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
RoHS
【外被】白 長さ(m)100 規格UL リスト シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG23 素線径(mm)0.13 シールド非シールド 導体構成(本/mm)19/0.13 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
RoHS
厚さ(mm)【断熱壁】0.165 【外被】青 長さ(m)100 シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG23 素線径(mm)0.127 導体構成(本/mm)19/0.127 断面積(mm2)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 ケーブルタイプ過酷な環境 最大動作温度(℃)200
1セット(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
RoHS
【外被】赤 長さ(m)100 規格UL リスト シリーズFlexLite 定格電圧600 Vmm 絶縁体ETFE 機能難燃性、低煙密度、自消性 AWG22 素線径(mm)0.15 シールド非シールド 導体構成(本/mm)19/0.15 断面積(mm2)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 最小動作温度(℃)-55
1セット(100m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング