ディスクリートその他関連用品 :「dp」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)
RoHS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スライドスイッチ 双極双投(DPDT) 400 mA @ 20 V
RoHS
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:PCBスイッチの動作:ラッチコンタクト定格電流:400 mA @ 20 Vターミナルタイプ:スルーホールアクチュエータタイプ:スライド接触抵抗:20mΩ機械的寿命:30000Operations動作温度範囲:-20 → +65℃TE Connectivityスライドスイッチ - MSSAシリーズ. メークビフォアブレークタイミング すずめっき仕上げのスチールフレーム及びフェノール端子ボード
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN09G04
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧250V
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
材質(コンタクト)金めっきΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, FTN0904
RoHS
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧250V
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
材質(コンタクト)純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4 @ 30 V dc
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 白 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 青 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 緑 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A ラッチ パネルマウント 赤 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 双極双投(DPDT) IP67
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
RoHS
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。