ディスクリートその他関連用品 :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.05
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】30AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)2.4
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)1.6
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズLSTT
使用温度範囲-40 → +105 ° C
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブ径(Φmm)3.2
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40 → +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)2.4
シュリンク径(Φmm)1.2
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様ハロゲン含有あり
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズCGPT
使用温度範囲-40→ +135 ℃
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率2:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)1.6
シュリンク径(Φmm)0.8
接着面なし
スリーブ長(m)10
1セット(10m)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-On-Onコンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:スルーホールパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:16.5mmアクチュエータ材料:クロムめっき黄銅接触抵抗:10mΩ動作温度 Max:+80℃CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀めっきUL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPDTスイッチの動作:On-Off-Onコンタクト定格電流:20 A @ 250 V ac装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:タブIP評価:IP67アクチュエータ長さ:17.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃UL、CSA. 防水IP67. 銀めっきコンタクト付きトグルスイッチ。塵埃や液体の侵入を防止するシール構造 250インチ(1/4インチ)レセプタクル接続又ははんだ付け接続 バイアス動作の'(on)'は、モメンタリのonの位置を表します。 黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDTスイッチの動作:On-Onコンタクト定格電流:400 mA @ 20 V装着タイプ:パネルマウントターミナルタイプ:はんだパネルのカットアウト直径:6.2mmアクチュエータ長さ:10.5mmアクチュエータ材料:真鍮接触抵抗:10mΩ動作温度 Min:-20℃CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロックレバー. 誤操作を防ぐロックレバーを搭載したスイッチ。一方のスイッチ位置にレバーが固定され、スプリングリテーナーに逆らってレバーを引き出して動かすことでもう一方の位置に切り替え 金コンタクト: 品番: ; 317-572 317-572 、 ; 317-588 317-588 銀コンタクト: 品番: ; 317-601 317-601 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。