絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • シュナイダーエレクトリック(483)
  • DiodesZetex(362)
  • 東芝(358)
  • MICROCHIP(336)
  • HAMMOND(287)
  • RS PRO(261)
  • SIEMENS(255)
  • APEM(219)
  • ABB(205)
  • STMicro(200)
  • XP POWER(198)
  • TRACO POWER(186)
  • nexperia(178)
  • EATON(イートン)(172)
  • FINDER(165)
  • ON SEMICONDUCTOR(135)
  • フエニックス・コンタクト(133)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(253)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
259件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥359~税込¥395~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流ダイオード P600シリーズ VISHAY

    整流ダイオード P600シリーズ

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
    用途電源の汎用整流に適しています。ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチング直径(mm)9.1実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400最大連続順方向電流(A)6ピーク逆回復時間(μs)2.5
  • Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = MPG06ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 3.18mmピーク逆回復時間 = 600ns直径 = 2.54mm動作温度 Min = -55 ℃標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード 90A, 1200V, 5-Pin INT-A-PAK

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 3相ピーク平均順方向電流 = 90Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = INT-A-PAKピン数 = 5構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.55Vピーク逆電流 = 10mA長さ = 94mm幅 = 35mmUL E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-60MT / 70MT.KPbFシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥309~税込¥340~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    ¥349~税込¥384~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAY

    Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns

    VISHAY
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 250nsピーク逆電流 = 1μA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220AC

    VISHAY
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 8.89mm動作温度 Min = -65 ℃高性能ショットキー整流器、16 → 25 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIODE 1A 1000V 75NS UF VISHAY

    DIODE 1A 1000V 75NS UF

    VISHAY
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227

    VISHAY
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = SOT-227ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.66V長さ = 38.3mm幅 = 25.7mm高さ = 12.3mmピーク逆回復時間 = 210nsピーク逆電流 = 100μA超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • FET VISHAY

    FET

    VISHAY
    ¥439~税込¥483~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

    VISHAY
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード

    VISHAY
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥619~税込¥681~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード

    VISHAY
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    1チップ当たりのエレメント数2
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE

    VISHAY
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-M

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR Sensor VISHAY

    IR Sensor

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様赤外線センサ
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 680mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 1650V, 2-Pin SOD-64

    VISHAY
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SOD-64ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.5V長さ = 4mm幅 = 4.3mm高さ = 4.3mmピーク逆回復時間 = 20μs動作温度 Max = +140 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 440A, 30V, 3-Pin TO-244AB VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 440A, 30V, 3-Pin TO-244AB

    VISHAY
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 92.71mm幅 = 20.32mm高さ = 15.75mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244 VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 300A, 100V, 3-Pin TO-244

    VISHAY
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-244ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 93mm幅 = 21mm高さ = 17.5mmピーク逆電流 = 4.5mA高性能ショットキー整流器、50 → 400 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。. 低順方向電圧降下 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    ¥789税込¥868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15 VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15

    VISHAY
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPC

    VISHAY(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール

    VISHAY
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC

    VISHAY
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品