10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大連続 順方向電流 = 6A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2.5μs。直径 = 9.1mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(800個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ダイオード構成 = コモンカソードmA。実装タイプ = 表面実装。最大逆電圧 = 70V。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。最大ダイオードキャパシタンス = 1.5pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.1mm。幅 = 1.43mm。高さ = 1.05mm。寸法 = 3.1 x 1.43 x 1.05mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.3 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 263 m Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.25 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。デュアルNチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (809種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-123最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.85mm幅 = 1.7mm高さ = 1.35mm寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 180ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります