ディスクリートその他関連用品 :「アングル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:スルーホール●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA @ 42 V dc●ターミナルタイプ:ライトアングルはんだラグ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:10mm●幅:2.5mm●深さ:6.8mm●寸法:2.5 x 10mm●接触抵抗:30mΩ●機械的寿命:2000Cycles●動作温度 Max:+85℃●WS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります