ディスクリートその他関連用品 :「2mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 赤外線エミッタ 標準サイズ0603 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 煙感知器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:5.5mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:90°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 1.5 x 1.21mm●シリーズ:WL-SICW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:1.5V●コード番号:184-6973
アズワン品番65-7253-69
1セット(3000個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:6mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6971
アズワン品番65-7244-69
1セット(2000個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様●入数:1リール(2000個入り)●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-6970
アズワン品番65-7244-90
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最大クランピング電圧 = 7.7V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6最大ピークパルス電流 = 6AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.06mmESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。