ディスクリートその他関連用品 :「CMOS」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0485-18
1個
209 税込230
5日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-52
1個
249 税込274
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0441-51
1個
489 税込538
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
。IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:3V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:160μV●電流 - 供給:160μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0411-22
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
。IC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-17
1個
419 税込461
10日以内出荷

IC COMP DUAL MICRPWR CMOS 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:オープンドレイン●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2.7V~15V、±1.35V~7.5V●電圧 - 入力オフセット(最大):15mV @ 5V●電流 - 入力バイアス(最大):0.04pA @ 5V●電流 - 出力(標準):30mA●電流 - 静止(最大):20μA●CMRR、PSRR(標準):75dB CMRR、80dB PSRR●伝搬遅延(最大):10μs●ヒステリシス:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154イン アズワン品番67-0407-36
1個
539 税込593
10日以内出荷

仕様●パッケージ:機能:マルチプレクサ/デマルチプレクサ●動作電圧:±4.5V~5.5V アズワン品番67-0484-61
1個
179 税込197
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Texas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-50
1個
259 税込285
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
。IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-84
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:単安定●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-94
1個
78 税込86
10日以内出荷

仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out アズワン品番68-2023-32
1個
109 税込120
10日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:インバータ●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0485-24
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様●パッケージ:機能:単安定●動作電圧:3V~18V アズワン品番67-0484-87
1個
219 税込241
5日以内出荷

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0367-61
1個
59 税込65
当日出荷

仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-77
1個
139 税込153
6日以内出荷

仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NOR アズワン品番68-2020-50
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0484-96
1個
199 税込219
5日以内出荷

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0457-21
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番67-0341-57
1個
539 税込593
5日以内出荷

仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番67-0341-56
1個
529 税込582
5日以内出荷

仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74541●シリーズ名:AHCT●パッケージ:TSSOP20●最小動作電圧:4.5V●最大動作電圧:5.5V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit アズワン品番68-2023-33
1個
209 税込230
5日以内出荷

Texas InstrumentsLINEAR COMPARATOR
LINEAR COMPARATOR
仕様●タイプ:差動●素子数:2●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンドレイン、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付け アズワン品番67-0407-07
1個
46 税込51
10日以内出荷

IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-SOIC
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付 アズワン品番67-0406-26
1個
56 税込62
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DUAL V COMP 8-SOIC
IC DUAL V COMP 8-SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V~16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-65
1個
249 税込274
10日以内出荷

IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0483-44
1個
64 税込70
10日以内出荷

。IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0406-96
1個
66 税込73
10日以内出荷

IC COMPARATOR QUAD LO PWR 14SOIC
仕様●タイプ:汎用●素子数:4●出力タイプ:CMOS、DTL、ECL、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):16mA @ 5V●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0406-95
1個
159 税込175
10日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります