絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • omron(オムロン)(1)
  • 東芝(28)
  • MICROCHIP(847)
  • シュナイダーエレクトリック(707)
  • onsemi(682)
  • STMicro(557)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • ON SEMICONDUCTOR(376)
  • VISHAY(362)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • SICK(234)
  • マルツエレック(91)
  • KEMET(82)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(70)
  • INFINEON(62)
  • ARCOLECTRIC(61)
  • HY Electronic Corp(53)
  • DiodesZetex(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(326)
  • 1,500-10,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 1n4007
  • スイッチ
  • トグルスイッチ
348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
199税込219
1個
欠品中
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-06
シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instrumentsシングル高精度タイマー IC 555Texas Instruments
119税込131
1個
当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0447-67
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
219税込241
1個
5日以内出荷
機能カウンタ、10進RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)3~18
電子ボリューム IC Texas Instruments電子ボリューム ICTexas Instruments
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃アズワン品番67-0463-98
汎用ロジックIC Texas Instruments汎用ロジックICTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC Texas InstrumentsIC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOICTexas Instruments
469税込516
1個
5日以内出荷
イネーブル/シャットダウン機能を備えた拡張カスケード用の8ビットシフトレジスタ
その他【パッケージ/ピン】SOIC/24寸法(mm)15.4×7.5×2.65チャンネル数8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125動作供給電圧(V)4.5~5.5
高精度タイマー IC 555 Texas Instruments高精度タイマー IC 555Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃アズワン品番67-0485-64
デュアル高精度タイマー IC Texas Instrumentsデュアル高精度タイマー ICTexas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考:アズワン品番67-0484-50
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TSSOPTexas Instruments
219税込241
1個
6日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0442-04
低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments低電圧オーディオ用パワー・アンプ ICTexas Instruments
319税込351
1個
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas InstrumentsIC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズTexas Instruments
999税込1,099
1個
6日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
IC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOP Texas InstrumentsIC DIFF COMPARATOR STROBE 8TSSOPTexas Instruments
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V~30 V、±1.75 V~15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0450-72
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas InstrumentsIC LATCH OCT TRANSP D 20SOTexas Instruments
97税込107
1個
5日以内出荷
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
Texas Instruments PWMコントローラ IC Texas InstrumentsTexas Instruments PWMコントローラ ICTexas Instruments
4,398税込4,838
1セット(40個)
7日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 300 kHz最大ソース電流 = -2mA最大シンク電流 = 0.7mA出力電圧 = 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMD Texas InstrumentsIC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMDTexas Instruments
669税込736
1個
5日以内出荷
3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ 携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。 最大20mAで最大7個のLED駆動 2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用 優れた電流と明るさのマッチング 高効率3/2xチャージポンプ
その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7
IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70 Texas InstrumentsIC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70Texas Instruments
159税込175
1個
5日以内出荷
シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353アズワン品番67-0371-03
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIP Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIPTexas Instruments
599税込659
1個
5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOTexas Instruments
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFPTexas Instruments
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
高性能DSP
その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP Texas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOPTexas Instruments
859税込945
1個
5日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー 低電源電圧範囲:1.8V~3.6V 超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA 16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間 16ビットタイマー ベーシッククロック アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
IC TRANSCEIVER 80LQFP Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER 80LQFPTexas Instruments
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
IC TRANSCEIVER 80LQFP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:Ethernet●ドライバ/レシーバ数:-●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:80-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:80-LQFP(12x12)アズワン品番67-0405-77
IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3 Texas InstrumentsIC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3Texas Instruments
389税込428
1個
5日以内出荷
1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5 Texas InstrumentsIC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ 降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5 Texas InstrumentsIC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5Texas Instruments
869税込956
1個
5日以内出荷
超低電圧降下リニアレギュレータ
その他【パッケージ/ピン】TO-263/5出力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1最大入力電圧(V)7
IC TELECOM INTERFACE 8DIP Texas InstrumentsIC TELECOM INTERFACE 8DIPTexas Instruments
369税込406
1個
13日以内出荷
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-47
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas InstrumentsIC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズTexas Instruments
339税込373
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.2V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:380Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0409-04
IC FIFO REGISTER 16-DIP Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-DIPTexas Instruments
269税込296
1個
13日以内出荷
IC FIFO REGISTER 16-DIP
仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V ~ 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-64
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOPTexas Instruments
479税込527
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0411-30
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOPTexas Instruments
989税込1,088
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0409-03
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGATexas Instruments
349税込384
1個
13日以内出荷
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGAアズワン品番67-0442-05
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOPTexas Instruments
899税込989
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOPアズワン品番67-0410-15
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP Texas InstrumentsIC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIPTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-62
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOPTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:0.8V ~ 4.5V●電圧 - VCCB:1.8V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン、プッシュプル●データレート:100MHz●動作温度:-40℃~125℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0411-17
IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14SOIC IC オペアンプ JFET 4 回路 14SOICTexas Instruments
219税込241
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-08
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments
549税込604
1個
13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8 Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8Texas Instruments
219税込241
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0410-42
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOPTexas Instruments
229税込252
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SOTexas Instruments
289税込318
1個
13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOアズワン品番67-0410-08

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品