ディスクリートその他関連用品 :「VCC」の検索結果
関連キーワード
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SO
アズワン品番67-0410-08
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:
アズワン品番67-0367-84
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃
アズワン品番67-0485-36
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃
アズワン品番67-0367-76
1個
¥85
税込¥94
欠品中
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz
アズワン品番67-0372-25
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)
アズワン品番67-0367-77
1個
¥369
税込¥406
欠品中
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。