ディスクリートその他関連用品 :「a3 ケース」の検索結果
関連キーワード
IC OSC SINGLE TIMER 3MHZ 8VSSOP
仕様●タイプ:555タイプ、タイマ/発振器(シングル)●カウント:-●周波数:3MHz●電圧 - 供給:1.5V~15V●電流 - 供給:150μA●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0407-27
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番67-0450-66
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
。IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.3V/μs●ゲイン帯域幅積:700kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:500μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0483-71
1個
¥43
税込¥47
10日以内出荷
。IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0407-76
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOI
アズワン品番67-0407-44
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
IC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.03V/μs●ゲイン帯域幅積:110kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.6pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:20μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-52
1個
¥249
税込¥274
10日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:3100V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:1.7GHz●電流 - 入力バイアス:6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:12.5mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0407-46
1個
¥919
税込¥1,011
10日以内出荷
。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番67-0410-64
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2100V/μs●ゲイン帯域幅積:2GHz●帯域幅-3db:280MHz●電流 - 入力バイアス:15μA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:5.1mA●電流 - 出力/チャンネル:190mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6
アズワン品番67-0358-77
1個
¥889
税込¥978
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0408-61
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:27ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-28
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:220μA●電流 - 出力/チャンネル:60mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0483-56
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0410-68
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-70
1個
¥45
税込¥50
10日以内出荷
IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:13ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0408-84
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0407-51
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ
アズワン品番67-0407-28
1個
¥469
税込¥516
10日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0410-44
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0410-70
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0407-37
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0409-38
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0411-28
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-26
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0407-42
1個
¥619
税込¥681
10日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOP
アズワン品番67-0410-43
1個
¥1,488
税込¥1,637
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0407-41
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:可変ゲイン●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:1500V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:150MHz●電流 - 入力バイアス:1.4μA●電圧 - 入力オフセット:-●電流 - 供給:11mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0441-53
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)
アズワン品番67-0484-90
1個
¥199
税込¥219
欠品中
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP
アズワン品番67-0407-43
1個
¥739
税込¥813
10日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:41ns @ 5.5V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.2
アズワン品番67-0370-97
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●電流 - 静止(Iq):190μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0410-21
1個
¥189
税込¥208
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-39
1個
¥49
税込¥54
10日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。