仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類ローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.039
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)3@250Vc
リリース力(N)0.034
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
パナソニック検知スイッチ - ESEシリーズ。検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。 一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。 一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。 また、ロングトラベル、薄型、小型、さまざまな作動角度、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。 検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ / 周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。業界で最も小さく、最も薄いスイッチ 低作動力 常時開 / 常時閉コンタクト付き単極 リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番 ; 756-1410 756-1410 を除く)
仕様●接点構成:SPDT●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:10 mA @ 5 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:756-1533
アズワン品番65-7818-85
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
操作力(N)0.49
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)3@250Vc
リリース力(N)0.074
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
RoHS指令(10物質対応)対応
最小動作温度(℃)-25
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.25
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
IP等級IP40
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。