ディスクリートその他関連用品 :「マイクロス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類ローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.039
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)3@250Vc
リリース力(N)0.034
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
RoHS指令(10物質対応)対応
最小動作温度(℃)-25
仕様末端様式:はんだ
アクチュエータの種類プランジャーピン
接点構成SP-CO
操作力(N)0.49
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機械的寿命5 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子
動作温度範囲(℃)-25 → +85
コンタクト定格電流(A)3@250Vc
リリース力(N)0.074
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様末端様式:PCB
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類ヒンジレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.25
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
仕様末端様式:ライトアングル基板
アクチュエータの種類シミュレートローラレバー
接点構成SP-CO
操作力(N)0.29
材質(コンタクト)銀めっき
機械的寿命3 x 10^5Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能
動作温度範囲(℃)-25 → +80
IP等級IP40
コンタクト定格電流(mA)500@30Vdc
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。