6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.039 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)3@250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類ヒンジレバー 接点構成SP-CO RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-25
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)0.49 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)3@250Vc リリース力(N)0.074 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
259 税込285
5日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング