ディスクリートその他関連用品 :「ccdカメラ」の検索結果
関連キーワード
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 24MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
オシレータタイプ = MEMS。最大出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±50ppm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = QFN。ピン数 = 4。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.85mm。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.85mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -40℃。超小型Pure Silicon(TM)クロックオシレータ Disceraのジッターを低減する第2世代MEMSテクノロジー 低電力消費: <10 mA 卓越した安定性: +/- 10 ppm @ -40 → +105 ℃ コンパクトなQFNプラスチックパッケージ VTRカメラ用CCDクロック PC接続機器 薄型機器 コンピュータ及び周辺機器 低コスト水晶発振器の交換 携帯型電子機器(MP3プレーヤー、ゲーム機) テレビ、DVRなどのコンシューマ電子機器 産業機器の振動、衝撃に弱く、湿度が高い環境 要求の厳しい軍用及び車載電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。