3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1938 アズワン品番65-7837-10
1個
33,980 税込37,378
欠品中

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1939 アズワン品番65-7834-81
1個
39,980 税込43,978
欠品中

APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります