ディスクリートその他関連用品 :「抜型丸」の検索結果
関連キーワード
モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。IP65等級のパネルシール構造。金めっきの銀コンタクト。T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン。2つのキーが付いたキーロック。1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。
スイッチ作動:ラッチ
保護等級IP65
動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジション数2
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。