ディスクリートその他関連用品 :「押釦」の検索結果
関連キーワード
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
スイッチ種類丸型プッシュボタンオペレータ
併用可能製品A01 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
スイッチ種類長方形プッシュボタンオペレータ
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
スイッチ種類マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
併用可能製品A01シリーズ
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16
ターミナルタイプタブ
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)30.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
仕様【イルミネーション】あり
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
ターミナルタイプはんだ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
仕様【イルミネーション】なし
適合CSA、UL準拠
定格電圧(V)250ac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネル実装,スクリューマウント
コンタクトのコンフィギュレーションN
カットアウト直径(Φmm)19.2
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)2@48Vdc
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)13.6
適合IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネル
コンタクト定格電流(mA)50
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NC
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
スイッチ動作Off-On
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質(コンタクト)金めっき銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)500@48V
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)13.6
コンタクト定格電流(A)3
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
アクチュエータの種類プランジャー
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式スルーホール
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)30/DC
定格電圧(V)30dc
仕様【イルミネーション】なし
アクチュエータ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)10.2
アクチュエータ色銀
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。