ディスクリートその他関連用品 :「EM」の検索結果
関連キーワード
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
装着方式表面実装
アクチュエータの種類レベル
コンタクト定格電流(mA)50@20Vdc
機械的寿命50000Operations
動作温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °
スイッチ受動
軸数1
機械的寿命5000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
動作温度(℃)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-Off-(On)
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様【イルミネーション】なし
適合CSA、UL準拠
定格電圧(V)250ac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルインターフェイス
併用可能製品ジョイスティック
1セット(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)12.2
コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)20
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.5
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
A01シリーズフリップガード及びベゼル。ApemA01シリーズフリップガード及びベゼルは、A01シリーズモジュラスイッチの一部として使用できるので、ユーザーのニーズに適合します。Apemモジュラ製品を使用すれば、柔軟な設計が可能になります。A01シリーズオペレータとの併用に適したフリップガードと埋込型ベゼル
種類フラップガード
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品シリーズAO1
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金
ポジション4
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20→+70
パッケージDIP
コンタクト定格電流(mA)150@24Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。