絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • シュナイダーエレクトリック(511)
  • DiodesZetex(424)
  • 東芝(362)
  • MICROCHIP(355)
  • HAMMOND(301)
  • VISHAY(278)
  • RS PRO(268)
  • SIEMENS(266)
  • APEM(229)
  • STMicro(216)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(197)
  • TRACO POWER(185)
  • EATON(イートン)(179)
  • FINDER(166)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(132)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社) ARCOLECTRICロッカースイッチ Arcolectric (英国アーコ社)ARCOLECTRIC
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
R171000AAA ARCOLECTRICR171000AAAARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチARCOLECTRIC
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーションDP装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)16@250Vacターミナルタイプタブ
Arcolectric ロッカースイッチカバー ARCOLECTRICArcolectric ロッカースイッチカバーARCOLECTRIC
239税込263
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー
ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用 ARCOLECTRICロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用ARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、ENEC. 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを確認してください。 モメンタリタイプの場合、一時的な状態は(オン)-オフのように括弧入りで表記されます。 適切なはめ込み式防滴カバーについては、型番 : 749-2478 749-2478 を確認してください。. 抗菌押ボタンスイッチ - ArcolectricミニチュアH8300シリーズ. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. この2極抗菌小型押ボタンスイッチ群は、照光型又は非照光型のアクチュエータ用に、ラッチ又はモメンタリコンタクトが用意されています。 押ボタンの表面仕上げは、いずれもシルクのつや消しで、パネル厚0.75 ~ 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 押ボタンスイッチを埃や水の浸入から守り、押ボタンスイッチのアクチュエータの保護等級をIP65に高める透明な保護カバーがあります。. 独立機関によりISO 22196の検査を受けたBioCoteR抗菌添加剤 8 A誘導定格 コンタクト間距離3 mm クラスIIに準拠 難燃性等級 UL 94 V-2 電気的寿命 >: 操作10、000回分 パネル内奥行き25.5 mm 業界標準のパネル切抜き - 12.9×19.3 mm。適切なホールカッターについては、型番 : 600-155 600-155 を確認 4.8×0.8 mmのファストン / クイックコネクト式タブ端子で電気接続。典型的には型番 : 488-1241 488-1241 を確認してください。幅(mm)【パネルのカットアウト】12.9高さ(mm)【パネルのカットアウト】19.8定格電流(A)【コンタクト】15@250Vcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
Arcolectric トグルスイッチブーツ ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチブーツARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネックシール
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 AARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントARCOLECTRIC
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様Arcolectricミニチュアプッシュボタンスイッチ. 低速開閉コンタクトを搭載したモメンタリスイッチ 7.4 mmをクリアするシングル固定穴 はんだ端子 コンタクト材質 金フラッシュAg/Cu合金 コンタクト定格: 0.5 A (240 V ac)寸法(mm)【パネルのカットアウト】7.1定格電流(mA)【コンタクト】500@250Vacスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Tabコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
Arcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 500 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチARCOLECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)7.1ターミナルタイプSolder Tabコンタクト定格電流(mA)500パネルのカットアウトサイズ(mm)7.1
Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 緑 ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 緑ARCOLECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
Arcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 15 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.9×19.8
Arcolectric ロッカースイッチ ARCOLECTRICArcolectric ロッカースイッチARCOLECTRIC
179税込197
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品ロッカースイッチ
Arcolectric ロッカースイッチベゼル ARCOLECTRICArcolectric ロッカースイッチベゼルARCOLECTRIC
169税込186
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプベゼル
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 19.2mm IP66 ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 16 A ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 19.2mm IP66ARCOLECTRIC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウント ARCOLECTRICArcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ On-On パネルマウントARCOLECTRIC
1,910税込2,101
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ, On-On装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.7コンタクト定格電流(A)16@250Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子 ARCOLECTRICArcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子ARCOLECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)銀合金スイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)16
R13112LPLA ARCOLECTRICR13112LPLAARCOLECTRIC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C5503PLLAA ARCOLECTRICC5503PLLAAARCOLECTRIC
759税込835
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3972BBAAA ARCOLECTRICC3972BBAAAARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3960BBAAA ARCOLECTRICC3960BBAAAARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3950BBAAA ARCOLECTRICC3950BBAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3911BAAAA ARCOLECTRICC3911BAAAAARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3910BAAAA ARCOLECTRICC3910BAAAAARCOLECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C3900BAAAA ARCOLECTRICC3900BAAAAARCOLECTRIC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C1572ALAAA ARCOLECTRICC1572ALAAAARCOLECTRIC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C1572AAAAA ARCOLECTRICC1572AAAAAARCOLECTRIC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C1570ALAAAB ARCOLECTRICC1570ALAAABARCOLECTRIC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品