絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,418)
- RS PRO(3,815)
- omron(オムロン)(3,422)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,657)
- AMPHENOL(1,018)
- フエニックス・コンタクト(936)
- シュナイダーエレクトリック(934)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- エスコ(636)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(430)

Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω
ARCOLECTRIC¥969税込¥1,0661個当日出荷抵抗(Ω)1定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 10Ω
ARCOLECTRIC¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric トグルスイッチ On-Off-On SPDT パネルマウント 20 A @ 250 V ac ハンダ端子
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷長さ(mm)16.4材質(アクチュエータ)PC接触抵抗(mΩ)100スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)Maximum of +85IP等級IP40コンタクトのコンフィギュレーションSPDTカットアウト直径(Φmm)12.7ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)20@250Vc
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcolectric トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 20 A
ARCOLECTRIC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(アクチュエータ)メタルスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.7アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)20パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 22Ω
ARCOLECTRIC¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 50Ω
ARCOLECTRIC¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 100Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 5Ω
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 2kΩ
ARCOLECTRIC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抵抗(kΩ)2定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25温度係数(ppm/℃)±25RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ電球ホルダ Arcolectric LED
ARCOLECTRIC¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED.タイプ電球ホルダー:パネル取付端子ワイヤーリード保護IP66RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω
ARCOLECTRIC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)12RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 8Ω
ARCOLECTRIC¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)8許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 5Ω
ARCOLECTRIC¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 100Ω
ARCOLECTRIC¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から7日以内出荷抵抗(Ω)100定格電力(W)25シリーズHS25終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 4.7kΩ
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-25最大温度係数(ppm/℃)25温度係数(ppm/℃)±25
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 25Ω
ARCOLECTRIC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)25許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 250Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷抵抗(Ω)250定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 高電力抵抗器 300W 1Ω
ARCOLECTRIC¥9,398税込¥10,3381個欠品中寸法(mm)184.4×72.5×41.8シリーズHS300定格電力(W)300抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω
ARCOLECTRIC¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)7.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 200Ω
ARCOLECTRIC¥889税込¥9781個当日出荷抵抗(Ω)200定格電力(W)25シリーズHS25許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)27.3×28×14.8RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 2Ω
ARCOLECTRIC¥549税込¥6041個当日出荷抵抗(Ω)2定格電力(W)10シリーズHS10終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷抵抗(Ω)40定格電力(W)100シリーズHS100許容差±1%テクノロジーアルミ終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100寸法(mm)65.2×47.5×24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 200Ω
ARCOLECTRIC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 15Ω
ARCOLECTRIC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 高電力抵抗器 200W 1Ω
ARCOLECTRIC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷寸法(mm)145.7×72.5×41.8シリーズHS200定格電力(W)200抵抗(Ω)1許容差±5%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
ロッカースイッチカバー Arcolectric H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600シリーズ用
ARCOLECTRIC¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 12Ω
ARCOLECTRIC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷抵抗(Ω)12定格電力(W)50許容差±5%シリーズAP851ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±100終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220寸法(mm)10.67×3.44×16.52長さ(mm)10.67奥行(mm)3.44高さ(mm)16.52リードピッチ(mm)5.34RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 100Ω
ARCOLECTRIC¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.82×15ケース形状モールド高さ(mm)15奥行(mm)4.82シリーズAP836定格電力(W)35抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.33テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 27Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)27RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品