ディスクリートその他関連用品 :「とぐるま」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)16.4 材質(アクチュエータ)PC 接触抵抗(mΩ)100 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)Maximum of +85 IP等級IP40 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT カットアウト直径(Φmm)12.7 ターミナルタイプはんだタブ コンタクト定格電流(A)20@250Vc
1個
499 税込549
当日出荷

材質(アクチュエータ)メタル スイッチ動作(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)12.7 アクチュエータ長さ(mm)17.5 ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)20 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

長さ(mm)16.4 材質(アクチュエータ)PC 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)銀合金 スイッチ動作On-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント IP等級IP40 コンタクトのコンフィギュレーションDPDT カットアウト直径(Φmm)12.7 ターミナルタイプはんだタブ コンタクト定格電流(A)16
1個
1,460 税込1,606
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング