ディスクリートその他関連用品 :「工場用ケース」の検索結果
BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様併用可能製品:イーサネットネットワーク 、 入力数:2 、 出力数:5 、 バスタイプ:イーサネット, RJ45, USB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 SW-505 - 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ、5ポート. SW-505は、10 / 100 Mbps対応の5つのガルバニック絶縁イーサネットポートが付いた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。 広範な電圧範囲のデュアル入力冗長化電源を備え、USB又は工場フロアの24 Vコンセントから電源を供給できます。 SW-505は、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. 5ポートイーサネットスイッチ ガルバニック絶縁ポート アース付き内蔵DINレール取り付け 冗長化デュアル電源入力: 5-30 V dc 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 小設置面積ケース 工場フロア、車両、海洋用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。