ディスクリートその他関連用品 :「自動車用シール」の検索結果
仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ
寸法(mm)6.2×6.2×5.2
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧(V)32dc
保護等級IP67
操作力(N)5
定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
アクチュエータ長さ(mm)2.6
1袋(10個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ターミナル形状表面実装
スイッチ動作Off-(On)
アクチュエータの種類ボタン
装着方式表面実装
定格電圧(V)32dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。