絞り込み
ブランド
- CROUZET
- 東芝(275)
- RS PRO(112)
- ON SEMICONDUCTOR(103)
- VISHAY(93)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- STMicro(61)
- 新日本無線(57)
- シュナイダーエレクトリック(51)
- nexperia(50)
- MICROCHIP(48)
- SIEMENS(42)
- EATON(イートン)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- ROHM(29)
- APEM(29)
- onsemi(26)
- omron(オムロン)(24)
- DiodesZetex(23)
- ワゴジャパン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act
CROUZET¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ
CROUZET¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
CROUZET¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet 24V
CROUZET¥49,980税込¥54,9781個当日出荷仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W