4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,010 税込19,811
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton ロジックモジュール アナログ
エコ商品
長さ(mm)35.5 幅(mm)58 シリーズEasyE4 出力方式Analogue 出力点数2 入力方式Analogue 入力点数6 電源電圧(V)24dc 動作温度(℃)+55 ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ネジ
1個
30,450 税込33,495
7日以内出荷

1個
114,210 税込125,631
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様UL、cULus、TUV. ESR5セーフティリレー. Eaton製のESR5セーフティリレーは、安全デバイスを常時監視し、緊急時に迅速かつ確実に電源をオフにするように設計されています。EN 954-1、EN ISO 13849-1(最高PL e)、及びIEC 62061(最高SILCL 3)に準拠するよう、最高水準の安全要件に適合する用途に最適です。 タイプ出力モジュール 取付方式DINレール シリーズESR5 電源電圧(V)24ac/dc 構成5NO / NC ターミナル形状ねじ 併用可能製品ESR5
1個
51,510 税込56,661
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング