4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,830 税込14,113
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,310 税込14,641
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:220 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:6A●遅延時間:100 ms、500 ms●幅:100.5mm●GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング