3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 122 mm。高さ = 60 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 60mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレーで、寸法は 122 x 120 x 60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 98 mm。高さ = 26 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 98 x 64 x 26mm。IP保護等級 = IP68。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。グレー色で、寸法は 98 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 150 mm。高さ = 26 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 150 x 64 x 26mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シリーズ = 1590Z。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラルカラーで、寸法は 150 x 64 x 26 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります