ディスクリートその他関連用品 :「QB」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC アンバーレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。この信号灯は、白色の高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧範囲は 12 → 24 V dc です 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ バンダル抵抗安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 70 ° C認定IP67定格
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = 表面実装バルブタイプ = キセノン灯電流タイプ = DCベース直径 = 85mm本体色 = 白ランプ含む = ありシリーズ = Flashguard QBS高さ = 81mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

Klaxon Flashguardキセノン信号灯. Klaxonのこの防水Flashguard信号灯は、キセノンフラッシュチューブを備えています。ディフューザが装備されているため視認性と光の広角拡散性が向上しています。 低プロファイルデザインで、高品質のポリカーボネート製です。. 特長と利点:. コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ IP67等級の耐候性(ケーブルコネクタ付) 白色の高品質ポリカーボネートハウジング 破壊防止安全ロック機構. 用途. このFlashguardキセノン信号灯は、セキュリティ警告、非常警告、汎用信号用途の視覚的なインジケータとして最適です。
取付方式表面実装 シリーズFlashguard Xenon 最高温度(℃)+40 電源電圧(V)12dc、24dc ランプ RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類キセノン灯 ハウジング色 発光パターン点滅
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源電圧:11 → 35 V dc 、 光効果:点滅 , 停止 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:85mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Flashguard LED 、 多機能の:あり 、 高さ:81mm 、 最大温度:+70℃ 、 標準超高輝度LED信号灯. すべてポリカーボネート構造。 フラッシュレートは全タイプで1 Hz。 動作電圧(AC) ± 10 %。 使用電圧に応じ消費電流は異なります。 IP65等級(特記なき限り)。 動作温度範囲: -20 → +40 ℃. 連続点灯又は点滅動作に最適(該当する場合) 8個の高信頼性の超高輝度LEDを使用 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,270 税込7,997
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります