絞り込み
ブランド
  • KNITTER-SWITCH
  • シュナイダーエレクトリック(958)
  • MICROCHIP(894)
  • onsemi(889)
  • VISHAY(876)
  • SIEMENS(832)
  • HAMMOND(682)
  • DiodesZetex(676)
  • STMicro(580)
  • XP POWER(573)
  • RS PRO(500)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(446)
  • 東芝(421)
  • Texas Instruments(416)
  • INFINEON(407)
  • ON SEMICONDUCTOR(402)
  • nexperia(351)
  • ABB(309)
  • EATON(イートン)(301)
  • APEM(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
349税込384
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オフーオン 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
549税込604
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V ac
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
499税込549
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
539税込593
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2DKNITTER-SWITCH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: >; 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RAKNITTER-SWITCH
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6.8mmコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 検出器スイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 検出器スイッチKNITTER-SWITCH
430税込473
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンブーツKNITTER-SWITCH
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:小型プッシュボタンスイッチ●色:グレー●12mm Push-button, Type MPG. Supplied with two panel fixing nuts Silicone rubber sealing caps availableRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ用キャップKNITTER-SWITCH
219税込241
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH マイクロスイッチ スナップ SPDT KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH マイクロスイッチ スナップ SPDTKNITTER-SWITCH
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:防水シーリングキャップ
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT)KNITTER-SWITCH
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,390税込1,529
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ On-Off-On 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (オン)-オンー(オン) 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:12.5mm●アクチュエータ長さ:11.5mm●接触抵抗:<20mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
899税込989
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチKNITTER-SWITCH
6,498税込7,148
1セット(23個)
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラット KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ フラットKNITTER-SWITCH
6,498税込7,148
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH タクタイルスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH タクタイルスイッチKNITTER-SWITCH
349税込384
1個
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)KNITTER-SWITCH
409税込450
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
589税込648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)KNITTER-SWITCH
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極双投(DPDT)KNITTER-SWITCH
379税込417
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチKNITTER-SWITCH
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら